大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
特殊コネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18947487
品番
MS12XAY-8 トクシュコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
(傘リング)グレー
適合
(フレキ呼弥)12
材質(本体)
黄銅棒
質量(g)
80
適合ケーブル外径(Φmm)
4〜8.3