大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
特殊コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18947505
品番
MS16-22X16F トクシュコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
黄銅棒
質量(g)
118
長さL(mm)
(締付前)26.5
寸法B(mm)
17
内径ΦC(mm)
14
取付穴径(Φmm)
厚鋼おねじA:27
防塵防水性能
IP67
管用平行ねじ呼び径
厚鋼おねじA:G3/4、めねじA1:G1/2
厚鋼電線管ねじ
おねじA:CTG22、めねじA1:CTG16
対辺D(mm)
32
対辺D2(mm)
36
対角D1(mm)
34.5
対角D3(mm)
39