画像準備中

特殊コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18947523 品番 MS22-22X16F トクシュコネクタ
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質黄銅棒 質量(g)120 長さL(mm)(締付前)26.5 寸法B(mm)17 内径ΦC(mm)18.9 取付穴径(Φmm)厚鋼おねじA:27 防塵防水性能IP67 管用平行ねじ呼び径厚鋼おねじA:G3/4、めねじA1:G1/2 厚鋼電線管ねじおねじA:CTG22、めねじA1:CTG16 対辺D(mm)36 対辺D2(mm)36 対角D1(mm)39 対角D3(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする