大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18947557
品番
MS70-75 ストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
1014
長さL(mm)
(締付前)50
寸法B(mm)
27
内径ΦC(mm)
60.8
取付穴径(Φmm)
薄鋼ねじA:77
防塵防水性能
IP67
ねじの呼び
薄鋼ねじA::CTC75
対辺D(mm)
95
対辺D2(mm)
95
対角D1(mm)
103
対角D3(mm)
103