大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
光ファイバー用フレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
注文コード
18947584
品番
MS82S82 ストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
適合
(フレキ)FSV、FSW、FSN
質量(g)
1500
長さL(mm)
(締付前)60
寸法B(mm)
30
内径ΦC(mm)
71.6
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA:88
防塵防水性能
IP67
管用平行ねじ呼び径
厚鋼ねじA:G3
厚鋼電線管ねじ
A:CTG82
対辺D(mm)
110
対辺D2(mm)
110
対角D1(mm)
119
対角D3(mm)
119