大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
LFFフレキ用端末カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18947593
品番
MSE12-16 ストレートコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥875
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
68
長さL(mm)
(締付前)23
寸法B(mm)
14
内径ΦC(mm)
9.8
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA:21
防塵防水性能
IP67
管用平行ねじ呼び径
厚鋼ねじA:G1/2
厚鋼電線管ねじ
A:CTG16
対辺D(mm)
27
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
29
対角D3(mm)
29