画像準備中

LFFフレキ用端末カラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18947636 品番MSE28-28 ストレートコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:亜鉛合金ダイカスト 質量(g)184 長さL(mm)(締付前)29 寸法B(mm)16 内径ΦC(mm)22.7 取付穴径(Φmm)厚鋼ねじA:34 防塵防水性能IP67 管用平行ねじ呼び径厚鋼ねじA:G1/2 厚鋼電線管ねじA:CTG28 対辺D(mm)46 対辺D2(mm)46 対角D1(mm)50 対角D3(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする