大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
アルミ角形分岐ボックス 防水
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18947758
品番
MSR70-82 カイテンシキストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
1490
長さL(mm)
(締付前)70
寸法B(mm)
26
内径ΦC(mm)
60.8
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA:88
防塵防水性能
IP67
管用平行ねじ呼び径
厚鋼ねじA:G3/4
厚鋼電線管ねじ
A:CTG82
対辺D(mm)
95
対辺D2(mm)
95
対角D1(mm)
103
対角D3(mm)
103