大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
アルミ角形分岐ボックス 防水
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18947767
品番
MSR82-82 カイテンシキストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
2310
長さL(mm)
(締付前)71
寸法B(mm)
27
内径ΦC(mm)
71.6
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA:101
防塵防水性能
IP67
管用平行ねじ呼び径
厚鋼ねじA:G3/1/2
厚鋼電線管ねじ
A:CTG92
対辺D(mm)
110
対辺D2(mm)
110
対角D1(mm)
119
対角D3(mm)
119