大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
密着型ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼及び鋳鉄
注文コード
18947855
品番
PPG82B-120-L ペンダントコネクタ
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼及び鋳鉄
仕様
(偏荷重:X軸)500N、ストップレバー:有
質量(g)
4280
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
73
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
145
寸法P(mm)
125
最大荷重(N)
(単純垂直)14000
ねじの呼び
A:G3
回転角度(°)
120