大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
密着型被覆セミインターフレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金ダイガスタ、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物
注文コード
18947864
品番
PS-10 ストレートハイフコネクタ
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金ダイガスタ、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物
質量(g)
50
寸法L(mm)
21
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
15
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA:21
管用平行ねじ呼び径
厚鋼ねじA:G1/2
厚鋼電線管ねじ
A:GTC16
対辺D(mm)
27
対角D1(mm)
29