大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
密着型被覆セミインターフレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金ダイガスタ、黒心可鍛鋳鉄
注文コード
18947889
品番
PSG-30 ストレートハイフコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金ダイガスタ、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
500
寸法L(mm)
53
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
33
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA:42
管用平行ねじ呼び径
厚鋼ねじA:G1・1/4
厚鋼電線管ねじ
A:GTC36
対辺D(mm)
57
対辺D2(mm)
57
対角D1(mm)
61
対角D3(mm)
61