大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ブレード被覆フレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18947898
品番
RPG54B- 90-L セットアップコネクタ
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(偏荷重:X軸1m)250N、ストップレバー:有
質量(g)
2465
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
33
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
115
寸法P(mm)
95
最大荷重(N)
(単純垂直)10000
取付穴径(Φmm)
筐体面(最小):60
ねじの呼び
A:G2
回転角度(°)
90