X388 L字モール(4m巻) クリエイト 18947942

X388 L字モール(4m巻) クリエイト 18947942 X388 L字モール(4m巻) クリエイト 18947942

L字モール(4m巻)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18947942 品番X388
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本製の高品質メッキモールです。
L字型のモールです。
全長4m巻ですのでカットしてお使いください。

幅(mm)9 ゴールド 長さ(m)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
車のカスタム
製造業

冬場に買ったが曲がりのクセが付いてモールもかなり硬い。
冬場に施工しないほうがいいですね。
あと、自分だけなのかもしれないが商品は巻いて梱包してるのだか、最内部分のアールがきつい部分に表面の割れ(縦に線がけっこう入っている)がある。内側1mぐらいの部分にワレがけっこう入っているのでやはり曲げがキツイ部分だろう。初期不良に近いかな・・・・。ま、返品するのも面倒だし。割れがキツイ部分は目立たない所に使おう。なので冬場に買うのは止めたほうがいいかも。

2025-09-18
用途:
ドアのモール
自動車・二輪車・自転車関連業

はげかけたドアモールの張替えに使いました。作業も簡単にできてすぐにドレスアップできました。

対象商品:
18947958
2019-05-20
用途:
車のカスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

コレは良い(^^)
ちなみに付属の両面は接着力弱いから、ボンド使うかブチル使うかですね。

対象商品:
18947958
2017-09-13
用途:
車のドレスアップ
三協工業 様 (建設業・工事業)

非常に扱いやすく、メッキもキレイです。
初めての方でも簡単に作業出来ると思います。

対象商品:
18947958
2018-07-18
用途:
車のドアモール
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

純正モールと同じようなL型でしたので購入してみました。
冬場に施工したのも問題と思いますが、とにかく固すぎ
癖が治らないのでヒータで温めながら伸ばしてドアモールとして取り付けましたがすぐにはがれてきてしまいます
別の強力な両面テープで貼り直ししましたが、また端の方がはがれてしまいました。
もう少し柔らかい材質ならば馴染むのでしょうが、これではダメですね

1人が参考にしています
対象商品:
18947958
2018-02-15
用途:
車のドアの傷防止として使用
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

曲がりのクセがなかなか取れません
ヒータで温めながら伸ばして取付しましたが材質が固すぎてドアの角に馴染みづらく、後で浮いてしまうところもありました。
また、思った以上に厚みがあり、浮き上りも考慮すると見栄えがイマイチです。
走行中の風切り音が増さなければいいのですが・・・・・
時期的な問題もあるのでしょうが、もう少し柔らかい材質で厚みも薄くした方が良さそうです

1人が参考にしています
対象商品:
18947958
2018-03-24
用途:
車のドアモール
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

L字タイプなので購入しましたが、材質が固く、施工時期が冬だからかドアに馴染まず、ヒータで温めながらクセを直して貼りましたが、テープが剥がれてしまう。再度3Mの幅狭両面テープを使い、ヒータで温めながら施工し何とか取付できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする