画像準備中

ビニール・ブレード被覆フレキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18947959 品番SPT-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
取付(把手)ボルト、ナット 質量(g)235 定格電圧(V)250(Min:24) 定格電流(A)15(Min:5mA) 取付板厚(mm)(最大)6 端子4×M4(圧着端子付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18947959 SPT-22 85845697 SPT-22 インターロックプラグ 大和電業 インターロックプラグ 大和電業 1個 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする