大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
リミットスイッチ用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリエステル
注文コード
18948196
品番
SW-166 ワッシャー
参考基準価格(税別)
¥21
販売価格(税込)
¥21
販売価格(税別)
¥
19
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
ポリエステル
寸法A(mm)
29
寸法C(mm)
18.6
厚さT(mm)
3.5
ねじの呼び
G1/2