ニトリルディスポ手袋厚手ロングタイプ

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 18948205 品番 3102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚手タイプで耐油性・突刺し・引っ張り性能に優れ、極薄タイプに比べ60%程厚手、全長30cmのロングタイプ、パウダフリー。

ブルー サイズSS 全長(cm)30 材質ニトリルゴム 用途食品加工・清掃作業・油を伴う組み立て作業など。 厚さ(mm)0.2 入数(枚)50 規格食品衛生法第370号適合 入数(双)25 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)16 手の平幅(cm)8 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18948214
2024-04-30
用途:
作業用
有限会社川口製作所 様

結構丈夫そうだけど、やはりちょっと硬いね、使いにくい、今度やわらかいの買う。

対象商品:
18948239
2023-12-23
用途:
水仕事
建設業・工事業

小さい穴があいてる。3枚連続(今のところ)で穴があいてた!ほんと困るんだけど!

1人が参考にしています
対象商品:
18948239
2023-07-30
用途:
機械保守整備、農作業 他

天然ゴムタイプは皮膚の炎症がでるのでニトリル製を使用しています。
薄手タイプも使っているのですが、破断してしまうので厚手を試用しています。
密着度が強いですがその分耐久性は期待出来そうです。
ディスポとはいえ価格も上昇しているので、使用期間を長く出来ればと思います。
ロングタイプは作業着の袖口からの汚れが少なくなります。

対象商品:
18948205
2023-07-19
用途:
作業用
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

思っていたより硬い。
丈夫そうではあるが、ゴワゴワしてる。

1人が参考にしています
対象商品:
18948223
2020-09-05
用途:
調理などの厨房作業
特定非営利活動法人たんぽぽ 様 (飲食業)

薄くて伸びやすくて使いやすいです。粉がないので安心して食品を扱えます。

1人が参考にしています
対象商品:
18948239
2020-12-09
用途:
車両整備
京葉運搬機株式会社 様

50枚なので値段が高いと思いつつこれはこれで厚めで丈夫で良いのでは。

対象商品:
18948239
2021-02-22
用途:
作業時

今まで使っていた手袋が入手困難になったので、試しに購入してみました。厚手のせいなのか少し小さめ?伸びがいまいちです。

2020-04-30
用途:
樹脂作業
製造業

厚みがあって地肌感覚があって、使いやすそうです。が、若干臭いが手につく、その点がマイナス点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする