人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
照明付きで暗い場所でも使用可能です。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
電気式ヒーターなので電源が入ると、すぐに温まります。
コンパクトサイズでスペースを取らないのでトイレ、洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。
温風2段階切替で1200W(強)・600W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で誤操作を防ぎます。
活性炭脱臭フィルター付きです。