Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の 綿混・混紡軍手
こどものぐんて
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18948406
品番
1082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
綿を多く使用しているので火にも強く、ポリウレタン糸使用で収縮性に優れ着用感が良い。
サイズ
2S(子ども用)
全長(cm)
13
中指長(cm)
4.8
手の平幅(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15.5
材質
綿・ポリウレタン
色
生成
質量(g)
35
質量(g/ダース)
420
ゲージ数
10
入数(双)
1
用途
芋ほり・アウトドアに最適
機能
収縮性・耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応