Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の 綿混・混紡軍手
特紡手袋4本編
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
18948449
品番
1061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
4本編で極厚タイプ、反毛繊維使用でエコで風合いの良い手袋
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル・ポリウレタン・綿・その他
色
生成
入数(双)
12
用途
一般作業・運搬作業
糸本数(本)
4
質量(g/ダース)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応