竹の繊維抗菌下履き手袋6双組

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(6双) 注文コード 18948467 品番 1083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

竹の繊維で吸水速乾性・抗菌性に優れ柔らかく着用感が良い。

サイズM 全長(cm)20.5 中指長(cm)6.3 手の平幅(cm)8 材質レーヨン・ポリエステル 生成 入数(双)6 用途下履き用・商品検査用として最適。 機能吸水速乾性・抗菌性・柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18948458
2024-03-15
用途:
清掃作業時のニトリル手袋の下履きとして
サービス業

生地が丈夫で汗をかいても臭くなりにくいのが嬉しいです。ビニール手袋を素手につけると汗でべちゃべちゃで不快ですが、下履きをつけるだけで快適さが違います。今までは綿の者を使用していましたが、そちらより生地が暑いです。しかし、生地が厚いため、夏場は手が熱いので長時間つけていられません。また、綿より生地がしっかりしているため、ややキツメです。ゆったり感が欲しい方はワンサイズ上が良いかもです。

対象商品:
18948476
2023-03-02
用途:
冬の作業時全般

手荒れを防ぐ為に使用している。手荒れが酷い場合には就寝時にクリームを塗ってから着用すると効果が高い。時には手がジンジンするほど温まる。そうして古びたら作業用におろす。2020年、年末にも購入したがその時の手触りのしっとり感が薄れているように思った。まだ余り値上がりしていないのが嬉しい。これからも使い続けるだろう。他の実店舗やECでは、見たことがない!?不思議だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする