スムス手マチナシブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 18948494 品番 4030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吸汗性がよく、商品が映えるよう黒色で。

サイズL 全長(cm)23.5 材質純綿 用途商品検査・販促用・接客用 入数(双)12 中指長(cm)8.5 コーティング無し 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 指マチ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18948485
2024-02-26
用途:
宝飾品の接客時
卸売・小売業

白の手袋は使用していましたが、宝飾品の販売用に黒の手袋を探していました。
なかなか見つからなかったので、まとめて買えてよかったです。
綿で触り心地は良いのですが、ちょっと光沢があれば更に良かったです。

対象商品:
18948485
2019-10-21
用途:
外出時の使用
サービス業

潔癖症の妻が外出時に使用させて頂いています。
白は良くありますが、黒はなかなか無いので良く購入させて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする