タンク容量(L)約5.0
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103
運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28
連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7
動作温度(℃)5〜35
タイマー切タイマー:2・4時間
加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300