セイフティコード 布製

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18948668 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。

使用荷重(kg)3以下 レッド 自然長(mm)約760 用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内) 材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム 最大長(mm)約1450
注意
※用途以外の使用はしないでください。事故やけがの原因になります。
※作業用ベルトやズボンのベルト通しにしっかり取り付けてください。
※取り付ける際は身長の高低差で、取り付けた商品が地面などにつき、商品や床を傷つける恐れがありますので、使用環境に合わせて十分注意してお使いください。
※使用荷重を越える工具などを取付けないでください。
※コードへの強い衝撃や過度な屈曲、引っ張りはコードが切れる恐れがありますのでやめてください。
※高熱のものや鋭利な刃物は取付けないでください。
※急激に荷重をかけたり、牽引用、吊り下げ用として使用しないでください。
※定期的にコードや金具に破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
※直射日光のあたる場所や高温多湿の場所では保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
道具の落下防止用
建設業・工事業

これだけだと使えないので、ワイヤーのリングを買った方がよい。
落下防止用のコードとしては価格なりの製品だ。(可もなく不可もなく)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
18948659
2025-07-02
用途:
高所作業
合同会社アントゥース 様 (建設業・工事業)

長くて丈夫な商品です。高所作業には、必死で従業員に配ってみんな喜んでいます。

2024-10-10
用途:
通信設備工事
建設業・工事業

今までラセンタイプを使っていましたが、これは絡まらないので柱上で不快な思いをせず良いです

2024-09-14
用途:
工具の脱落防止に

各種工具の脱落・転落防止に使用しています。カラビナ式なのでコード脱着も簡単です。

対象商品:
18948668
2024-02-04
用途:
腰袋からの落下防止に
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

足場の上での作業の際に工具を落とさんように購入しました。スプリングタイプと違って絡みにくいのが良いですね。値段も安価で助かります。

対象商品:
18948659
2023-07-14
用途:
高所作業時の工具の落下防止に使用
株式会社電建 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

腰道具に数本取付けていると、コード型はからまる為布製にしました。

対象商品:
18948668
2023-06-11
用途:
コスパ高いです
農・林・水産業

3キロまで対応で、この値段は安いです。
使い勝手も他社と遜色なし

対象商品:
18948668
2021-10-16
用途:
剪定作業
有限会社老茶樹園 様

はしごで高い枝の伐採や剪定にレシプロソーを使う際に装着してます。太めで絡まらず強度も十分で安心して使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする