S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
12
注文コード
18950637
品番
LVS2T 2.1X12
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
12
全長(mm)
55
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.1
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03