S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.3
刃長(mm)
20
注文コード
18950759
品番
LVS2T 3.3X20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
刃径・刃長
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.3
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03