S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.2
刃長(mm)
30
注文コード
18951048
品番
LVS2T 6.2X30
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
刃数
2
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03