2枚刃 ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7.1 刃長(mm)30 注文コード18951154 品番LVS2T 7.1X30
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は刃径・刃長など267種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)30 全長(mm)75 刃数2 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)7.1 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする