対流形石油ストーブ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18951713 品番KS-67H
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。

タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66〜4.86 適合床面積〜24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7〜13.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
暖房とお湯沸かし
製造業

製造工場内の暖房、製品の製造過程における補正の為のお湯を鍋で沸かしています。滞留型ですので、放射線状に熱が回るので従業員からは好評です。価格が年々上昇しているのが厳しいです。

対象商品:
18951713
2022-12-14
用途:
工場内の暖房と乾燥・加熱
製造業

先代のストーブより、高さが低く安定感があり、塗装の品質が良い。

3人が参考にしています
対象商品:
18951713
2023-02-13
用途:
工場の暖房
有限会社 中塚金型 様 (製造業)

火力がつよいので直ぐあたたまります。 燃費は使い方次第ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
18951713
2023-01-07
用途:
リビング
製造業

給油口が小さく石油ポリタンクのノズルが入らない。タンク容量が大きいのでポンプからの給油で設計されていると思われるがノズルが入るサイズにしてもらいたい。

5人が参考にしています
対象商品:
18951713
2017-02-19
用途:
事務所の暖房用

エアコンで暖房してましたが、やっぱりストーブの方が温もります。
タンク容量が大きければ、もっと良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
18951713
2016-11-19
用途:
作業場暖房として
長野水産運輸 様 (運輸・通信業)

対流型のストーブは給油が面倒ですがやっぱり一番暖かく良い。

1人が参考にしています
対象商品:
18951713
2020-11-23
用途:
農作業の休憩室でのおやつの時
河島農場 様 (農・林・水産業)

すぐに温まり、焚火のように取り囲んでみんなで温まれる。

2人が参考にしています
対象商品:
18951713
2017-08-29
用途:
食堂の暖房
不動産業

点火方法 については申し分なし。
天井の高い部屋での使用の為 、対流式では今のままでは問題あり。
天井ファンの取り付けが必要か?

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする