ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電源タイプ:DC、電圧・周波数:5 V / 9 V、消費電力(動作時) AC電源使用時:約 27 W (9 V 3.0 Aの場合)、電池種別:リチウムイオンバッテリー、電池持続時間:約25 時間、電池充電:USB type C、充電時間:約3.5 時間(電源オフ時、9 V 3.0 Aの場合)、急速充電:10分充電 約100分間再生 注文コード18953396 品番SRS-ULT50 WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は電源など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)本体(WxHxD): (最大突起を含む)約320 x 144 x 125 電源電源タイプ:DC、電圧・周波数:5 V / 9 V、消費電力(動作時) AC電源使用時:約 27 W (9 V 3.0 Aの場合)、電池種別:リチウムイオンバッテリー、電池持続時間:約25 時間、電池充電:USB type C、充電時間:約3.5 時間(電源オフ時、9 V 3.0 Aの場合)、急速充電:10分充電 約100分間再生 Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格ver5.3、出力:Bluetooth標準規格 Power Class1、最大通信距離(m):約30 m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯、変調方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz(44.1 kHz サンプリング時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする