寸法(mm)本体(WxHxD): (最大突起を含む)約410 x 910 x 456
電源電源タイプ:AC、電圧・周波数:AC 100 V, 50/60 Hz、消費電力(動作時) AC電源使用時:約153 W、電池種別:リチウムイオンバッテリー、電池持続時間:約25 時間、電池充電:電源コード、充電時間:約3 時間、急速充電:10分充電 約180分間再生
バッテリー容量(Ah)9.4
Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格ver5.3、出力:Bluetooth標準規格Power Class1、最大通信距離(m):約30 m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯、変調方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)