山崎実業
山崎実業の 内装資材
山崎実業の キッチンパネル・化粧板
レンジフードスチールパネル&フック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953509
品番
1734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
付属品
フック8個
材質
【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン
色
ブラック
質量(g)
900
備考
レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:56cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3〜2cm以内
耐荷重
パネル:2kg / パネル下バー:2kg(フック1つあたり:250g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55.3×4.3×22.7(フック含む)