山崎実業
山崎実業の 内装資材
山崎実業の キッチンパネル・化粧板
フィルムフックスチールパネル タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953545
品番
1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
付属品
フック4個
材質
【本体】スチール(粉体塗装) 【クッション】シリコーン【フィルムフック】ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
2400
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重
4kg(パネル部:3kg / フック1つあたり:250g)(静止荷重)
耐熱温度(℃)
【フィルムフック】60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×1.2×50(フィルムフックを含む)
注意
※マグネット収納アイテムは付属しておりません。