※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
2枚刃テーパエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
55
小径(Φmm)
3
注文コード
18953638
品番
TES2T 3X2°
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・小径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
全長(mm)
55
片角(°)
2
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
2
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
3.70
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10