※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
2枚刃テーパエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
55
小径(Φmm)
3
注文コード
18953683
品番
TES2T 3X10°
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・小径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
全長(mm)
55
片角(°)
10
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
2
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
6.53
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10