山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫中収納ケース タワー L 仕切り付き ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953789
品番
1478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体・仕切り板:ポリスチレン
色
ブラック
質量(g)
590
備考
奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能
耐荷重
-
収納サイズ
-
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×22×8.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×21×7.5 仕切り1ピッチ:2.8