山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫中ザルボウル タワー 蓋&仕切り付き ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953825
品番
1474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
付属品
-
材質
容器・蓋:ポリスチレン ザル・仕切り:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
600
備考
奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能
耐荷重
-
内容量(mL)
容器:2700 ザル:2000
収納サイズ
-
耐熱温度(℃)
容器・蓋:80 ザル・仕切り:150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
容器:37.5×11×8.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
容器:開口部34.5×10.5×7.5 ザル:開口部33.2×9.5×6.7(仕切りは5mm間隔で取り付け可能)