山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫中収納ケース タワー S 仕切り付き ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953841
品番
1475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体・仕切り板×2:ポリスチレン
色
ホワイト
質量(g)
320
備考
奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能
耐荷重
-
収納サイズ
収納可能数 紙パックドリンク8本(200mL) ※紙パックのサイズや形状により異なります。
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×7.5×8.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×6.5×7.5 仕切り1ピッチ:2.8