山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫中缶ストッカー タワー S ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953859
品番
1479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:ポリスチレン
色
ホワイト
質量(g)
355
備考
奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能
耐荷重
-
収納サイズ
縦置き:12本(160〜250mL缶/直径5.3cm) 横置き2段:12本(160〜190mL缶/直径5.3cm) 9本(250・280mL缶/直径6.6cm) ※缶のサイズや形状により異なります。
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×11.3×8.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×10.6