山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫中ミニドリンク収納ケース タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953877
品番
1444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
付属品
クッション×2
材質
本体・斜めトレー:ポリスチレン
色
ホワイト
質量(g)
245
備考
-
耐荷重
-
収納サイズ
収納可能数 ミニドリンク6本(直径4.6cm) ※サイズや形状により異なります。
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×31.2×9.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×28.5×8.9(斜めトレー使用時:5.4〜8.7)