山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ペール・バケツ型ゴミ箱
スリム蓋付きゴミ箱 タワー 横開きタイプ 2個組 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953920
品番
1526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
材質
蓋・容器・底板:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
1350(1つあたり)
耐荷重(kg)
10
内容量(L)
35
適合サイズ
45L・30L・20Lのゴミ袋 20・30・45号のレジ袋(関東) 35・40・45号のレジ袋(関西)
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×38.6×55(1つあたり)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
容器:18×38×51.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(内寸)蓋開口部:15×35