※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
2枚刃テーパエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
75
小径(Φmm)
6
注文コード
18953936
品番
TES2T 6X5°
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・小径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
75
片角(°)
5
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
2
小径(Φmm)
6
大径(Φmm)
9.50
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10