山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 食器棚・ キッチン収納
前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18953938
品番
1452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【扉を閉じた状態】60×17.7×25.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【天板】59.7×14.7×1【収納部】59.7×14.5×21(有効内寸・ローラー部含まず)
材質
本体:スチール(粉体塗装) ローラー部:POM樹脂 レール部:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
4350
耐荷重(kg)
【天板・収納部】各5