山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 食器棚・ キッチン収納
前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18953956
品番
1454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【扉を閉じた状態】60×26.7×25.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【天板】59.7×23.7×1【収納部】59.7×23.5×21(有効内寸・ローラー部含まず)
材質
本体:スチール(粉体塗装) ローラー部:POM樹脂 レール部:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
5750
耐荷重(kg)
【天板・収納部】各5