山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の レンジラック
スチールパネル付きレンジラック タワー W75 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18954008
品番
1484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
付属品
六角ボールレンチ フック×4
材質
スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
5600
耐荷重
14kg(天板:10kg パネル:3kg フック1つあたり:250g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×37.4×46.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71×36.7×44