山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の レンジラック
オーブンレンジラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18954026
品番
1443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
4300
耐荷重(kg)
25(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×40×16.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.7×40×15.2