山崎実業
山崎実業の キッチン用品
山崎実業の シンクまわり
シンク下スライドラック タワー 2段 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18954069
品番
1461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ
材質
スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(kg)
6.05
色
ブラック
耐荷重(kg)
【引き出し上段】5【下段】10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.4×42.4〜68.5×45.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【引き出し上段・下段】24.6×39.3×5.9