山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチン棚
天板付きボトルストッカー タワー 8段 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18954087
品番
1492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
材質
本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
4550
耐荷重(kg)
収納部1(1〜6段目):各1 収納部2(7・8段目):各2 天板:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×19.3×88.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部1(1〜6段目):17×20.3×8.7 収納部2(7・8段目):17×20.3×9.8
寸法(幅W×奥行D)(cm)
天板:20×17