用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)7.6
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
使用環境温度(℃)0〜35