黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18954157 品番NPW-EB33-SPB
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。
唯一無二のブラックボディのコードリール!
ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!
持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。

用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)8 タイプ漏電遮断器:漏電保護専用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 電線仕様-種別VCT2.0×3 使用環境温度(℃)0〜35 使用場所屋外 特性アース付、防雨
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わない物を使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする